POLICLEAN-DISC PCLD
Ausführung: Grob strukturiertes, abrasives Reinigungsvlies, das aus einer speziellen Kombination von synthetischen Fasern und Schleifkorn besteht, verklebt auf einem Glasgewebeteller, dadurch im Stirnschliff einsetzbar . Optimale Konturenanpassung und kein Zusetzen des Werkzeuges durch hohe Flexibilität und offene Struktur. Normbohrung 22,23 mm.
Anwendung: Für den Einsatz auf Winkelschleifern, idealerweise bei niedrigeren Drehzahlen. Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben. Entfernt leicht Zunder, Farben, Kleber und Rost und hinterlässt eine feine Oberfläche.
CHF 20.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150