PFERD

PFERD COMBIDISC Ronde Vlies VRW50mm K180

  • ERIKS:23149945
  • Hersteller:6782582005
Image 1
Vliesronde COMBIDISC, weich

Ausführung: Kunstharzgebundenes, weiches Vlies mit Korundkorn (A). Mit sehr guter Kornhaftung, sehr offener Struktur, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit.

Anwendung: Für Feinstschliff an kleinen und mittleren Flächen, Konturen und für Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Beim Schleifen bringt der Zusatz von Öl oder Wasser noch feinere Oberflächen, kühleren Schliff und bessere Standzeit.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD