PFERD

PFERD COMBIDISC Ronde Vlies hart 50mm mittel

  • ERIKS:13810953
  • Hersteller:678258A080
Image 1
Vliesronde COMBIDISC, hart

Ausführung: Kunstharzgebundenes, hartes Vlies mit Korundkorn (A). Mit sehr guter Kornhaftung, sehr offener Struktur, langer Standzeit und guter Anpassungsfähigkeit.

Anwendung: Für die Oberflächenbearbeitung von kleineren und mittleren Metallflächen. Beseitigen von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxidation und leichte Entgratarbeiten. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Beim Schleifen bringt der Zusatz von Öl oder Wasser noch feinere Oberflächen, kühleren Schliff und bessere Standzeit.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
50 mm
Körnung
P180
Material Verkleidung
Aluminiumoxid