Eriks
PFERD

PFERD COMBIDISC Policlean PCLR 75mm

  • ERIKS:23428710
  • Hersteller:4007220471517
Image 1
Grobreinigungsscheibe COMBIDISC

CD POLICLEAN PCLR
Ausführung: Grob strukturiertes, abrasives Reinigungsvlies, das aus einer speziellen Kombination von synthetischen Fasern und Schleifkorn besteht. Optimale Konturenanpassung und kein Zusetzen des Werkzeuges durch hohe Flexibilität und offene Struktur. Mit sehr hoher Standzeit und hoher Abtragsleistung.

Anwendung: Für grobe Reinigungsarbeiten, zur Entfernung von Lack, Zunder, Anlauffarben, Rost und Kleberrückständen im Stirnschliff geeignet.

Hinweis: Wir empfehlen harte oder mittelharte Schleifblatthalter für optimale Anwendung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 16.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
75 mm
Geeignet für Edelstahl
Ja