PFERD

PFERD Angelfeile halbrund 200mm Hieb 00

  • ERIKS:23115575
  • Hersteller:6766400200
Image 1
Angelfeile, halbrund

Ausführung:Form E, halbrund, mit Angel, spitz zulaufend und von 2 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von rechtwinkligen und runden Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächen- bzw. Radienbearbeitungen einsetzbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 49.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Typ
Feilen
Form
halbrund
Ausführung
Hieb 0
Länge
200 mm
Breite
21 mm
Dicke
6 mm