PFERD

PFERD Angelfeile halbrund 150mm Hieb 4

  • ERIKS:23115574
  • Hersteller:6766400154
Image 1
Angelfeile, halbrund

Ausführung:Form E, halbrund, mit Angel, spitz zulaufend und von 2 Seiten gehauen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von rechtwinkligen und runden Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächen- bzw. Radienbearbeitungen einsetzbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 51.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PFERD
Typ
Feilen
Form
halbrund
Ausführung
Hieb 4
Länge
150 mm
Breite
16 mm
Dicke
4.5 mm