Eriks
PETZL

PETZL Vizir Gesichtsschutzvisier für VERTEX Schutzhelm

  • ERIKS:12525918
  • Hersteller:A015AA00
Image 1
Der VIZIR Augenschutz schützt die Augen und passt sich VERTEX und ALVEO Helmen perfekt an. Die an den Helmen angebrachten Einsätze ermöglichen ein einfaches Anbringen des Augenschutzes. Zudem ist der Augenschutz kratzfest und beschlagfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.32inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PETZL
Serie
Alveo & Vertex
Modell
Visier
Typ
Geichtsschild Adapter
Material
Polycarbonat