PETZL

PETZL Schutzhelm Vertex Vent gelb

  • ERIKS:14902743
Image 1
Hoher Tragekomfort:
- Die 6-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet eine optimale Passform.
- Das CENTERFIT-Einstellsystem mit seinen beiden seitlichen Einstellrädchen gewährleistet, dass der Helm mittig auf dem Kopf sitzen bleibt.
- Mit dem FLIP&FIT-System lässt sich das Kopfband in die untere Position platzieren, um einen optimalen Halt des Helms zu gewährleisten. Bei Nichtbenutzung des Helms und zum Transport kann das System in der Helmschale verstaut werden.
- geliefert mit austauschbarem Standard-Komfortpolster.
Zum Arbeiten in der Höhe und am Boden geeigneter Kopfschutz:
- Das DUAL-Kinnband bietet dem Benutzer die Möglichkeit, die Haltekraft des Kinnbands zu ändern, um den Helm unterschiedlichen Arbeitssituationen anzupassen: Arbeiten in der Höhe (EN 12492) und Arbeiten am Boden (EN 397). Der Clip verfügt über zwei Positionen für zwei unterschiedliche Einsatzzwecke: hohe Haltekraft, um das Risiko zu reduzieren, dass der Helm bei einem Sturz vom Kopf gerissen wird, und geringe Haltekraft, um das Strangulationsrisiko zu reduzieren, wenn sich der Helm beim Arbeiten am Boden verfängt.
- Stoßdämpfung durch Verformung der Außenschale.
- Die Belüftungsöffnungen mit von außen verstellbaren Schiebeklappen ermöglichen eine den Einsatzbedingungen angepasste Belüftung des Helms.
Spezifikationen
Kopfbandumfang: 53-63 cm
Gewicht: 490 g
Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester, Polyethylen
Zertifizierung(en): CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.23inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PETZL
Serie
Vertex
Farbe
Gelb
Material
ABS
Norm
EN397, EN12492, EN50365, ANSI Z89.1-2009 Type 1 Class E
Belüftungslöcher
Ja