Eriks
PETZL

PETZL Ovalkarabiner mit hoher Bruchlast OXAN mit TRIACT-LOCK aus Stahl

  • ERIKS:14285387
  • Hersteller:M72A TL
Image 1
Der OXAN ist ein Stahlkarabiner mit hoher Bruchlast für schwierige Arbeitsumgebungen. Die ovale symmetrische Form ermöglicht es, den Karabiner bei der Einrichtung von Anschlagpunkten oder beim Einhängen an Metallstrukturen optimal zu positionieren.

Produkteigenschaften
  • Stahlkarabiner mit hoher Bruchlast für schwierige Umgebungen, besonders geeignet zum Einrichten von Anschlagpunkten oder zum Einhängen an Metallstrukturen.
  • Ovale symmetrische Form, die eine optimale Positionierung des Karabiners ermöglicht.
  • Kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, zu gewährleisten, dass Karabiner und Gerät eine feste Einheit bilden und das Risiko zu reduzieren, dass sich der Karabiner verdreht.
  • Erleichtert das Handling:
  • Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite erleichtert das Drehen des Karabiners.
  • Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt
  • H-Profil: Gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung, schützt die Markierung vor Abrieb
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.48inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PETZL