Eriks
PETZL

PETZL Ovalkarabiner mit hoher Bruchlast OK mit TRIACT-LOCK aus Aluminium

  • ERIKS:14784911
  • Hersteller:M33A TL
Image 1
Der OK ist ein Aluminiumkarabiner mit hoher Bruchlast für schwierige Arbeitsumgebungen. Die ovale symmetrische Form ermöglicht es, den Karabiner bei der Einrichtung von Anschlagpunkten oder beim Einhängen an Metallstrukturen optimal zu positionieren.

Produkteigenschaften
  • Die ovale symmetrische Form ermöglicht es, Geräte wie Seilrollen, Seilklemmen und mitlaufende Auffanggeräte optimal zu positionieren.
  • Der leichte Aluminiumkarabiner reduziert das Gewicht der vom Höhenarbeiter zu transportierenden Ausrüstung.
  • Kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, zu gewährleisten, dass Karabiner und Gerät eine feste Einheit bilden und das Risiko zu reduzieren, dass sich der Karabiner verdreht.
  • Erleichtert das Handling: Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite erleichtert das Drehen des Karabiners. Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt.
  • H-Profil: Gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung. Schützt die Markierung vor Abrieb
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.78inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PETZL