

CHF 115.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.34inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PETZL |
Serie | PIXA |
Typ | PIXA 3 |
Aufladbar | Nein |
Schutzart (IP) | IP67 |
Lichtstrom | 20/60/100 lm |
Anzahl Batterien | 2x AA |
Norm | ATEX 2 |
Gewicht | 160 g |