PETZL Hochsichtbarer Nackenschutz für die Helme VERTEX und STRATO orange
ERIKS:14909901
Der Nackenschutz für die Helme VERTEX und STRATO schützt den Nacken vor Regen und Sonne. Dank seiner fluoreszierenden Farben ist der Benutzer bei Tag und Nacht gut zu sehen. Der Nackenschutz für die Helme VERTEX und STRATO schützt den Nacken vor Regen und Sonne. Dank seiner fluoreszierenden Farben ist der Benutzer bei Tag und Nacht gut zu sehen.
Produkteigenschaften
Zum Schutz des Nackens vor Regen und Sonne (UPF 40) konzipiert
Einfaches Anbringen dank der Befestigungsmöglichkeiten an der Innenseite des Helms
Fluoreszierende Farbe für maximale Sichtbarkeit des Benutzers bei Tag und Nacht
Kompatibel mit den Helmen VERTEX (1) und STRATO
Kann bei 30° C in der Waschmaschine gewaschen werden