Eriks
PETZL

PETZL Hochsichtbarer Nackenschutz für die Helme VERTEX und STRATO gelb

  • ERIKS:14909900
Image 1
Der Nackenschutz für die Helme VERTEX und STRATO schützt den Nacken vor Regen und Sonne. Dank seiner fluoreszierenden Farben ist der Benutzer bei Tag und Nacht gut zu sehen. Der Nackenschutz für die Helme VERTEX und STRATO schützt den Nacken vor Regen und Sonne. Dank seiner fluoreszierenden Farben ist der Benutzer bei Tag und Nacht gut zu sehen.

Produkteigenschaften
  • Zum Schutz des Nackens vor Regen und Sonne (UPF 40) konzipiert
  • Einfaches Anbringen dank der Befestigungsmöglichkeiten an der Innenseite des Helms
  • Fluoreszierende Farbe für maximale Sichtbarkeit des Benutzers bei Tag und Nacht
  • Kompatibel mit den Helmen VERTEX (1) und STRATO
  • Kann bei 30° C in der Waschmaschine gewaschen werden
  • Verfügbar in zwei Farben: gelb und orange

Zur Liste hinzufügen

CHF 27.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PETZL