PETZL

PETZL Einstellbares Verbindungsmittel GRILLON 15m

  • ERIKS:14909893
Image 1
Das Verbindungsmittel GRILLON wird zusammen mit einer Auffangvorrichtung zur Arbeitsplatzpositionierung verwendet. Es ermöglicht ein präzises und einfaches Einstellen der Länge entsprechend den speziellen Anforderungen des Arbeitsplatzes, um eine komfortable Arbeitsposition zu gewährleisten. Es kann entsprechend der Konfiguration entweder an der zentralen Halteöse oder an den beiden seitlichen Halteösen des Gurts befestigt werden. Das GRILLON ist in sieben Längen (2, 3, 4, 5, 10, 15 und 20 m) verfügbar.

Produkteigenschaften
  • Einfach zu bedienen: stufenloses Einstellsystem für eine präzise Anpassung der benötigten Länge und eine komfortable Arbeitsposition.
  • Es kann auf zwei Arten verwendet werden:
  • An den beiden seitlichen Halteösen des Gurts, wenn sich der Anwender mit den Füßen abstützt. Diese Verbindung ermöglicht eine bessere Verteilung des Gewichts auf dem Hüftgurt. Das Einstellen erfolgt durch Betätigung des Klemmnockens.
  • An der zentralen Halteöse des Gurts, wenn der Anschlagpunkt sich oberhalb des Anwenders befindet, um den Komfort zu verbessern und die Belastung auf Hüftgurt und Beinschlaufen zu verteilen. Das Einstellen erfolgt durch Betätigung des Griffs, während die andere Hand das freie Ende des Verbindungsmittels hält.
  • Die vernähten Endverbindungen mit Kunststoffüberzug halten das Verbindungselement in der richtigen Position und schützen das Seil vor Abrieb.
  • Die Schutzhülle schützt das Seil gegen Abrieb an rauen Auflagepunkten und erleichtert den Durchlauf des Seils. Bei Befestigung des Verbindungsmittels an der zentralen Halteöse kann die Schutzhülle entfernt werden, um dem Anschlagpunkt so nah wie möglich zu sein.
  • Verfügbar in sieben Längen: 2, 3, 4, 5, 10, 15 und 20 m. Die Länge des Verbindungsmittels ist durch ein Farbetikett an dem zum Einhängen des Verbindungselements vorgesehenen Ende gekennzeichnet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 293.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 317.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PETZL