PETZL

PETZL Bandschlinge aus Dyneema ST'ANNEAU gelb 60cm

  • ERIKS:14909897
Image 1
Die ST’ANNEAU ist eine leichtere Alternative zu herkömmlichen Rundschlingen. Sie ist in drei Längen verfügbar, die zur leichteren Unterscheidung farblich gekennzeichnet sind.

Produkteigenschaften
  • Leichter und flexibler als Schlingen aus Nylon.
  • Hohe Abriebfestigkeit.
  • Breite: 12 mm.
  • Verfügbar in 3 Längen, die zum leichteren Erkennen farblich sortiert sind: 24, 60 und 120 cm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PETZL