Eriks
PETZL

PETZL Auffanggurt NEWTON EASYFIT Grösse 2

  • ERIKS:12962735
  • Hersteller:C73JFA 2
Image 1
Der NEWTON EASYFIT-Auffanggurt ist einfach anzulegen: Eine Weste gewährleistet die richtige Form des Gurts und die automatischen FAST-Schnallen im Brustbereich und an den Beinschlaufen ermöglichen das Anlegen des Gurts mit beiden Füßen auf dem Boden. Er ist nach europäischen und russischen Normen zertifiziert.

Produkteigenschaften
  • Schnell anzulegen dank EASYFIT-Konzept
  • Die Weste gewährleistet die richtige Form des Gurts
  • Automatische FAST-Schnallen im Brustbereich und an den Beinschlaufen ermöglichen das Anlegen des Gurts mit beiden Füßen auf dem Boden. Dank dieser Schnallen kann der Gurt angelegt werden, ohne die Einstellung zu verändern
  • Komfortabel in jeder Arbeitssituation
  • Durch das ergonomische Design liegt der Gurt eng am Körper an und sorgt gleichzeitig für optimale Bewegungsfreiheit
  • Leichte, atmungsaktive Konstruktion
  • Befestigungsmöglichkeit für einen LIFT-Rettungsbügel zum senkrechten Abseilen
  • Benutzerfreundlich
  • Die mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestatteten Schulterträger lassen sich schnell und einfach einstellen.
  • Zwei Materialschlaufen.
Zur Liste hinzufügen

277,60 €/ Stückexkl. MwSt

300,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PETZL