PERSTA

PERSTA Vent 1267 St EDS FK BW PN100 DN15 Graf Hr 200AE 44.2

  • ERIKS:11103717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PERSTA
Typ
1267
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.7335
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN15
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
22 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
EN 12627
Druckstufe Artikel
PN100
Einbaulänge
150 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.7335
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
EN-JS1030
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
550 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
100 bar
Kv-Wert
4.5 m³/h