Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Verbindungskabel Mit Steckverbinder VMA-2+P/Z2-0 VMA-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W PVC Kabellänge: 0.3m

  • ERIKS:13497343
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PEPPERL+FUCHS
Modell
VMA-2+P/Z2-0 VMA-2+P/Z2-0,3M-PVC-V1-W
Mit Steckverbinder
Ja
Kabellänge
0.3 m
Material Kabelmantel
PVC