Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Verbindungskabel Mit Steckverbinder V1-W-5M-PVC EX PVC Kabellänge: 5m

  • ERIKS:11315221
  • Hersteller:032798
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PEPPERL+FUCHS
Modell
V1-W-5M-PVC EX
Mit Steckverbinder
Ja
Kabellänge
5 m
Material Kabelmantel
PVC