Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Stellungs Aktivator Serie: BT65B Geeignet für Typ: F31(K) 80x30mm

  • ERIKS:13487284
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PEPPERL+FUCHS
Serie
BT65/BT115
Ausführung
Stellungs Aktivator
Geeignet für Typ
F31(K)
Für Befestigungslöcher geeignet
80x30 mm
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C