Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Stellungs Aktivator Serie: BT115X Geeignet für Typ: F31(K) 130x30mm Betätigung umgekehrt

  • ERIKS:13533806
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PEPPERL+FUCHS
Serie
BT65/BT115
Ausführung
Stellungs Aktivator
Geeignet für Typ
F31(K)
Für Befestigungslöcher geeignet
130x30 mm
Betätigung umgekehrt
Ja
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C