Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Stellungs Aktivator Serie: BT115A Geeignet für Typ: F31(K) 130x30mm

  • ERIKS:11665495
  • Hersteller:105191
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PEPPERL+FUCHS
Serie
BT65/BT115
Ausführung
Stellungs Aktivator
Geeignet für Typ
F31(K)
Für Befestigungslöcher geeignet
130x30 mm
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C