CHF 99.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PEPPERL+FUCHS |
Serie | NJ |
Ausführung | Näherungsschalter |
Schalter Modell | NJ5-11-N-G |
Schalter Typ | Inductive |
Schaltfunktion | Normally closed (NC) |
Anzahl Schalter | 1 |
Netzspannung (Angabe) | 8.2V NAMUR |
Explosionsgeschützt | Ja |
Ex-Klasse | Gb, Da, Mb Ex ia |
ATEX Zone | Zone 1 / 20 |
Elektrischer Anschluss | PVC Kabel, 2 m/0.34 mm² |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP68 |
Mit Anschlusskabel | Ja |
Länge des Anschlusskabels | 2 m |
Material Gehäuse | Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Sensorfläche PVDF |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 100 °C |