CHF 245.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 264.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PEPPERL+FUCHS |
Serie | NJ |
Ausführung | Näherungsschalter |
Schalter Modell | NJ3-18GK-S1N |
Schalter Typ | Inductive |
Schaltfunktion | Normally open (NO) |
Anzahl Schalter | 1 |
Netzspannung (Angabe) | 8.2V NAMUR |
Explosionsgeschützt | Ja |
Ex-Klasse | Ga, Da, Mb Ex ia |
ATEX Zone | Zone 0 / 20 |
Elektrischer Anschluss | Silikon Kabel, 2 m/0.75 mm² |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP68 |
Mit Anschlusskabel | Ja |
Länge des Anschlusskabels | 2 m |
Material Gehäuse | Crastin (PBT), Schwarz |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 100 °C |