Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Näherungsschalter 1xNJ2-12GM-N Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Sensorfläche PBT Explosionsgeschützt Ga, Da, Mb Ex ia IP66/IP67

  • ERIKS:12756038
  • Hersteller:106394
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PEPPERL+FUCHS
Serie
NJ
Ausführung
Näherungsschalter
Schalter Modell
NJ2-12GM-N
Schalter Typ
Inductive
Schaltfunktion
Normally closed (NC)
Anzahl Schalter
1
Netzspannung (Angabe)
8.2V NAMUR
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
Ga, Da, Mb Ex ia
ATEX Zone
Zone 0 / 20
Elektrischer Anschluss
PVC Kabel, 2 m/0.34 mm²
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66/IP67
Mit Anschlusskabel
Ja
Länge des Anschlusskabels
2 m
Material Gehäuse
Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Sensorfläche PBT
Umgebungstemperatur
von -25 bis 100 °C