CHF 127.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PEPPERL+FUCHS |
Serie | NCB5 |
Ausführung | Näherungsschalter |
Schalter Modell | NCB5-18GM40-N0-V1 |
Schalter Typ | Inductive |
Schaltfunktion | Normally closed (NC) |
Anzahl Schalter | 1 |
Netzspannung (Angabe) | 8.2V NAMUR |
Explosionsgeschützt | Ja |
Ex-Klasse | Ga, Da, Mb Ex ia |
ATEX Zone | Zone 0 / 20 |
Elektrischer Anschluss | 4-pin, M12 x 1 Stecker |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66/IP67 |
Material Gehäuse | Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Sensorfläche PBT |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 100 °C |