CHF 110.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PEPPERL+FUCHS |
Serie | NBN4 |
Ausführung | Näherungsschalter |
Schalter Modell | NBN4-12GM40-Z0 |
Schalter Typ | Inductive |
Schaltfunktion | Normally open (NO) |
Anzahl Schalter | 1 |
Netzspannung (Angabe) | 5 - 60 V DC |
Explosionsgeschützt | Nein |
Elektrischer Anschluss | PVC Kabel, 2 m/0.14 mm² |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Anschluss Magnetventile | Nein |
Mit Anschlusskabel | Ja |
Länge des Anschlusskabels | 2 m |
Material Gehäuse | Brass nickel-plated, Sensorfläche PBT |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 75 °C |