CHF 95.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PEPPERL+FUCHS |
Serie | NBB2 |
Ausführung | Näherungsschalter |
Schalter Modell | NBB2-V3-E2 |
Schalter Typ | Inductive |
Schaltfunktion | Normally open (NO) |
Anzahl Schalter | 1 |
Netzspannung (Angabe) | 10 - 30 V DC |
Explosionsgeschützt | Nein |
Elektrischer Anschluss | PVC Kabel, 130 mm/0.14 mm² |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Mit Anschlusskabel | Ja |
Länge des Anschlusskabels | 0.13 m |
Material Gehäuse | Kunststoff PBT |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 70 °C |