Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Näherungsschalter 1xNBB2-12GM40-Z0-3G-3 Brass nickel-plated, Sensorfläche PBT Gc, Dc, Ex ec / Ex tc IP67

  • ERIKS:13489323
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PEPPERL+FUCHS
Serie
NBB2
Ausführung
Näherungsschalter
Schalter Modell
NBB2-12GM40-Z0-3G-3
Schalter Typ
Inductive
Schaltfunktion
Normally open (NO)
Anzahl Schalter
1
Netzspannung (Angabe)
5 - 60 V DC
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
Gc, Dc, Ex ec / Ex tc
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Elektrischer Anschluss
PVC Kabel, 2 m/0.14 mm²
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Mit Anschlusskabel
Ja
Länge des Anschlusskabels
2 m
Material Gehäuse
Brass nickel-plated, Sensorfläche PBT
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C