Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Doppelsensor 2xNCN3-F31K2M-N4-B13-S Kunststoff PC (glassfiber reinforced Makrolon) Explosionsgeschützt Ga, Da, Mb Ex ia IP66/IP68/IP69

  • ERIKS:13498631
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 395.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 427.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PEPPERL+FUCHS
Serie
NCN3-F31K2(M)
Ausführung
Doppelsensor
Schalter Modell
NCN3-F31K2M-N4-B13-S
Schalter Typ
Inductive (2x) 2-wire NC
Schaltfunktion
2x Normally closed (NC)
Anzahl Schalter
2
Netzspannung (Angabe)
8.2V NAMUR
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
Ga, Da, Mb Ex ia
ATEX Zone
Zone 0 / 20
Elektrischer Anschluss
2x M20x1,5
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66/IP68/IP69
Anschluss Magnetventile
Ja
Antrieb Anschlussnorm
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Material Gehäuse
Kunststoff PC (glassfiber reinforced Makrolon)
Oberflächenschutz
Basis aus pulverbeschichtetem Aluminium
Umgebungstemperatur
von -40 bis 100 °C