Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Doppelsensor 2xNCN3-F31K-N4-V1-V1 Kunststoff PBT Explosionsgeschützt Ga, Mb, Ex ia IP67

  • ERIKS:13499160
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 268.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PEPPERL+FUCHS
Serie
NCN3-F31K
Ausführung
Doppelsensor
Schalter Modell
NCN3-F31K-N4-V1-V1
Schalter Typ
Inductive (2x) 2-wire NC
Schaltfunktion
2x Normally closed (NC)
Anzahl Schalter
2
Netzspannung (Angabe)
8.2V NAMUR
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
Ga, Mb, Ex ia
ATEX Zone
Zone 0 / 1
Elektrischer Anschluss
1x M20x1,5 and 2x M12 (V1) Stecker (Magn)
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Anschluss Magnetventile
Ja
Antrieb Anschlussnorm
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Material Gehäuse
Kunststoff PBT
Umgebungstemperatur
von -25 bis 100 °C