CHF 239.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PEPPERL+FUCHS |
Serie | NCN3-F31K |
Ausführung | Doppelsensor |
Schalter Modell | NCN3-F31K-N4-K |
Schalter Typ | Inductive (2x) 2-wire NC |
Schaltfunktion | 2x Normally closed (NC) |
Anzahl Schalter | 2 |
Netzspannung (Angabe) | 8.2V NAMUR |
Explosionsgeschützt | Ja |
Ex-Klasse | Ga, Mb, Ex ia |
ATEX Zone | Zone 0 / 1 |
Elektrischer Anschluss | 1x M20x1,5 und 1x M12x1,5 (Magn) |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP66/IP67 |
Anschluss Magnetventile | Ja |
Antrieb Anschlussnorm | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Abstand Befestigungslöcher | 80x30 |
Abstand Befestigungslöcher 2 | 130x30 |
Material Gehäuse | Kunststoff PBT |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 100 °C |