Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Doppelsensor 2xNCN3-F31-N4-V18 Kunststoff PBT Explosionsgeschützt Ga, Da, Mb Ex ia IP67

  • ERIKS:13486497
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PEPPERL+FUCHS
Serie
NCN3-F31
Ausführung
Doppelsensor
Schalter Modell
NCN3-F31-N4-V18
Schalter Typ
Inductive (2x) 2-wire NC
Schaltfunktion
2x Normally closed (NC)
Anzahl Schalter
2
Netzspannung (Angabe)
8.2V NAMUR
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
Ga, Da, Mb Ex ia
ATEX Zone
Zone 0 / 20
Elektrischer Anschluss
Anschlussstecker M18 x 1, 4-pin
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Anschluss Magnetventile
Nein
Antrieb Anschlussnorm
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Material Gehäuse
Kunststoff PBT
Umgebungstemperatur
von -25 bis 100 °C