Eriks
PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Doppelsensor 2xNCN3-F31-N4-K-10M Kunststoff PBT Explosionsgeschützt Ga, Da, Mb Ex ia IP67

  • ERIKS:12369589
  • Hersteller:223955
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PEPPERL+FUCHS
Serie
NCN3-F31
Ausführung
Doppelsensor
Schalter Modell
NCN3-F31-N4-K-10M
Schalter Typ
Inductive (2x) 2-wire NC
Schaltfunktion
2x Normally closed (NC)
Anzahl Schalter
2
Netzspannung (Angabe)
8.2V NAMUR
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
Ga, Da, Mb Ex ia
ATEX Zone
Zone 0 / 20
Elektrischer Anschluss
PVC Kabel, 10 m/0.75 mm²
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Anschluss Magnetventile
Nein
Mit Anschlusskabel
Ja
Länge des Anschlusskabels
10 m
Antrieb Anschlussnorm
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Material Gehäuse
Kunststoff PBT
Umgebungstemperatur
von -25 bis 100 °C