Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PEPPERL+FUCHS |
Serie | NCN3-F31 |
Ausführung | Doppelsensor |
Schalter Modell | NCN3-F31-B3B-V1-K |
Schalter Typ | Inductive AS-interface sensor |
Schaltfunktion | AS-interface sensor |
Anzahl Schalter | 2 |
Netzspannung (Angabe) | 26.5-31.9 V via AS-i bus system |
Explosionsgeschützt | Nein |
Elektrischer Anschluss | 4-pin, M12 x 1 Stecker / (Ventilseite) PVC Kabel 0.5 m/0.75 mm² |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Anschluss Magnetventile | Ja |
Mit Anschlusskabel | Ja |
Länge des Anschlusskabels | 0.5 m |
Antrieb Anschlussnorm | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Material Gehäuse | Kunststoff PBT |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 70 °C |