CHF 98.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PEPPERL+FUCHS |
Serie | NCN3-F25 |
Ausführung | Doppelsensor |
Schalter Modell | NCN3-F25-N4-V1 |
Schalter Typ | Inductive (2x) 2-wire NC |
Schaltfunktion | 2x Normally closed (NC) |
Anzahl Schalter | 2 |
Netzspannung (Angabe) | 8.2V NAMUR |
Explosionsgeschützt | Ja |
Ex-Klasse | Ga, Da, Mb Ex ia |
ATEX Zone | Zone 0 / 20 |
Elektrischer Anschluss | M12 (V1) Stecker |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Anschluss Magnetventile | Nein |
Antrieb Anschlussnorm | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Material Gehäuse | Kunststoff PBT |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 100 °C |