Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PEPPERL+FUCHS |
Serie | NBN3-F31K2M |
Ausführung | Doppelsensor |
Schalter Modell | NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D |
Schalter Typ | Inductive (2x) 2-wire NO |
Schaltfunktion | 2x Normally open (NO) |
Anzahl Schalter | 2 |
Netzspannung (Angabe) | 6 - 30 V DC |
Explosionsgeschützt | Ja |
Ex-Klasse | Ex ec IIC T6...T1 Gc / Ex tc IIIC T80°C Dc |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Elektrischer Anschluss | 2x M20x1,5 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Anschluss Magnetventile | Ja |
Antrieb Anschlussnorm | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Material Gehäuse | Kunststoff PC (glassfiber reinforced Makrolon) |
Oberflächenschutz | Basis aus pulverbeschichtetem Aluminium |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 75 °C |