PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Doppelsensor 2xNBN3-F31K2-E8-B13-S Kunststoff PC IP66/IP68/IP69

  • ERIKS:13492901
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 312.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PEPPERL+FUCHS
Serie
NBN3-F31K2
Ausführung
Doppelsensor
Schalter Modell
NBN3-F31K2-E8-B13-S
Schalter Typ
Inductive (2x) 3-wire NO
Schaltfunktion
2x Normally open (NO)
Anzahl Schalter
2
Netzspannung (Angabe)
10 - 30 V DC
Explosionsgeschützt
Nein
Elektrischer Anschluss
2x M20x1,5
Schutzgrad (IP-Wert)
IP66/IP68/IP69
Anschluss Magnetventile
Ja
Antrieb Anschlussnorm
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Material Gehäuse
Kunststoff PC
Umgebungstemperatur
von -40 bis 75 °C