Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PEPPERL+FUCHS |
Serie | NBN3-F31K |
Ausführung | Doppelsensor |
Schalter Modell | NBN3-F31K-E8 |
Schalter Typ | Inductive (2x) 3-wire NO |
Schaltfunktion | 2x Normally open (NO) |
Anzahl Schalter | 2 |
Netzspannung (Angabe) | 10 - 30 V DC |
Explosionsgeschützt | Nein |
Elektrischer Anschluss | M20x1,5 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Anschluss Magnetventile | Nein |
Antrieb Anschlussnorm | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Material Gehäuse | Kunststoff PBT |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 70 °C |