PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Doppelsensor 2xNBN3-F31K-E8-K Kunststoff PBT IP67

  • ERIKS:12469365
  • Hersteller:097638
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PEPPERL+FUCHS
Serie
NBN3-F31K
Ausführung
Doppelsensor
Schalter Modell
NBN3-F31K-E8-K
Schalter Typ
Inductive (2x) 3-wire NO
Schaltfunktion
2x Normally open (NO)
Anzahl Schalter
2
Netzspannung (Angabe)
10 - 30 V DC
Explosionsgeschützt
Nein
Elektrischer Anschluss
1x M20x1,5 und 1x M12x1,5 (Magn)
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Anschluss Magnetventile
Ja
Antrieb Anschlussnorm
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Abstand Befestigungslöcher 2
130x30
Material Gehäuse
Kunststoff PBT
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C