PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Doppelsensor 2xNBN3-F31-E8-V16-V15 Kunststoff PBT IP67

  • ERIKS:11665492
  • Hersteller:192482
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PEPPERL+FUCHS
Serie
NBN3-F31
Ausführung
Doppelsensor
Schalter Modell
NBN3-F31-E8-V16-V15
Schalter Typ
Inductive (2x) 3-wire NO
Schaltfunktion
2x Normally open (NO)
Anzahl Schalter
2
Netzspannung (Angabe)
10 - 30 V DC
Explosionsgeschützt
Nein
Elektrischer Anschluss
Anschlussstecker Rd 24 x 1/8 inch 6 pin+PE / 5-pin, M12 x 1 socket (Magn)
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Anschluss Magnetventile
Ja
Antrieb Anschlussnorm
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Material Gehäuse
Kunststoff PBT
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C