PEPPERL+FUCHS

PEPPERL+FUCHS Doppelsensor 2xNBN3-F31-E8-V1 Kunststoff PBT IP67

  • ERIKS:13487008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PEPPERL+FUCHS
Serie
NBN3-F31
Ausführung
Doppelsensor
Schalter Modell
NBN3-F31-E8-V1
Schalter Typ
Inductive (2x) 3-wire NO
Schaltfunktion
2x Normally open (NO)
Anzahl Schalter
2
Netzspannung (Angabe)
10 - 30 V DC
Explosionsgeschützt
Nein
Elektrischer Anschluss
M12 (V1) Stecker
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Anschluss Magnetventile
Nein
Antrieb Anschlussnorm
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Material Gehäuse
Kunststoff PBT
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C