CHF 202.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 218.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PEPPERL+FUCHS |
Serie | NBN3-F31 |
Ausführung | Doppelsensor |
Schalter Modell | NBN3-F31-E8-K |
Schalter Typ | Inductive (2x) 3-wire NO |
Schaltfunktion | 2x Normally open (NO) |
Anzahl Schalter | 2 |
Netzspannung (Angabe) | 10 - 30 V DC |
Explosionsgeschützt | Nein |
Elektrischer Anschluss | PVC Kabel, 5 m/0.75 mm² |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Anschluss Magnetventile | Nein |
Mit Anschlusskabel | Ja |
Länge des Anschlusskabels | 5 m |
Antrieb Anschlussnorm | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Material Gehäuse | Kunststoff PBT |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 70 °C |