PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Splintentreiber Air Grip 6mm

  • ERIKS:12055983
  • Hersteller:6635700006
Image 1
Splintentreiber Air Grip

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, mit vergütetem Schlagkopf für sicheres Arbeiten. Mit neu konzipiertem Handgriff für Sicherheit und Komfort.

Zur Liste hinzufügen

CHF 6.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PEDDINGHAUS
Typ
Splinttreiber
Durchmesser Spitze
6 mm
Länge
150 mm