Eriks
PEDDINGHAUS

PEDDINGHAUS Splintentreiber Air Grip 2mm

  • ERIKS:12055979
  • Hersteller:6635700002
Image 1
Splintentreiber Air Grip

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, mit vergütetem Schlagkopf für sicheres Arbeiten. Mit neu konzipiertem Handgriff für Sicherheit und Komfort.

Zur Liste hinzufügen

CHF 6.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PEDDINGHAUS
Typ
Splinttreiber
Durchmesser Spitze
2 mm
Länge
150 mm