Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher- Satz im Kunststoffhalter 9-teilig 1,5-10mm 100GradKugelkopf

  • ERIKS:23064599
  • Hersteller:1458777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant mit Kugelkopf und verkürztem Schenkel, langAusführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Mit Kugelkopf und verkürztem, um 100° abgewinkeltem Schenkel. Lieferung im Handhalter. Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Anzahl Schlüssel
9
Kugelkopf
Ja