PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher- Satz im Kunststoffhalter 7-teilig 3/32-5/16" lang Kugelkopf

  • ERIKS:23064520
  • Hersteller:1459460
Image 1
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Kugelkopf, in amerikanischen Zollmaßen, langAusführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Mit Kugelkopf und kurzem gefasten Schenkel. Lieferung im Handhalter. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.Satzinhalt: 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Anzahl Schlüssel
7
Kugelkopf
Ja