Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher- Satz im Kunststoffhalter 6-teilig 1,5-5mm lang Kugelkopf

  • ERIKS:23064890
  • Hersteller:1459676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant mit KugelkopfAusführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt. Mit Kugelkopf und kurzem gefasten Schenkel. Lieferung im Handhalter. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Anzahl Schlüssel
6
Kugelkopf
Ja