PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher DIN 911L verchromt 3/32" Kugelkopf

  • ERIKS:23078626
  • Hersteller:1451574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Winkelschraubendreher für Sechskant, mit Kugelkopf, in amerikanischen Zollmaßen, lang

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Mit Kugelkopf und kurzem gefasten Schenkel.

Zur Liste hinzufügen

CHF 7.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Ausführung
Inch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
3/32 in