PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Winkelschraubendreher DIN 911 verchromt 8mm

  • ERIKS:23064849
  • Hersteller:1450147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Winkelschraubendreher für Sechskant

Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 7.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
8 mm